Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M10x72mm SW17 ST gvz SKT-Schr 8.8 XNNSKS-M10X65-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C847J04
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     168949
EAN/GTIN:
     4015081654406
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Sechskantschraube M10x72mm SW17 ST gvz SKT-Schr 8.8 XNNSKS-M10X65-8
Weitere Informationen:
Farbe:
Zink
Gewindegänge pro Zoll:
0
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindesteigung:
0 mm
Kopfdurchmesser:
10 mm
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge bis Unterkante Kopf:
72 mm
Maß Vierkantansatz:
0 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
RAL-Nummer:
7035
Schlüsselweite:
17 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Vollgewinde:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,5282*
€ 0,6982*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,53*
€ 0,70*
50
€ 3,90*
ab € 0,5386*
€ 0,7086*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,57*
€ 0,76*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,65*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 43,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.