Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube, M10x65-8,8 XNNSKS-M10X65-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6598144
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     168949
EAN/GTIN:
     4015081654406
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Sechskantschraube, Befestigungsschraube für das xEnergy Energieverteilungssystem. M10x65; Festigkeitsklasse 8.8 Farbe: Zink, Kopfform: Sechskant (hexagonal), Schraubsystem: Sechskant (hexagonal), RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Schlüsselweite: 17 mm, Kopfdurchmesser: 10 mm, Werkstoffgüte: 8.8 (Stahl), Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 10, Gewindesteigung: 0 mm, Gewindemaß (imperial): 10, mit Mutter: false, mit Unterlegscheibe: false, mit Flansch: false, Selbstsichernd: false, Vollgewinde: true, Gewindegänge pro Zoll: 0, Länge bis Unterkante Kopf: 65 mm, Senkkopf: false, Maß Vierkantansatz: 0 mm, Linksgewinde: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XNNSKS-M10X65-8
Ident Code:
168949
Weitere Suchbegriffe: Schaftschraube, Schaftschraube, Gewindestift, Gewindebolzen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,5282*
€ 0,6982*
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,53*
€ 0,70*
50
€ 3,90*
ab € 0,5386*
€ 0,7186*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,58*
€ 0,76*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 0,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.