Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtleiste 37W 4000K 4100lm sw Konv 1LED elektr.Trafo IP40 CFLEXH1-LMT4000-840ETDDI2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6182251 Deckenbeleuchtung Anthrazit LED
Trilux 6182251 Deckenbeleuchtung Anthrazit LED
Artikel-Nr.:
     262-C843F28
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6182251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
LED-Lichtleiste 37W 4000K 4100lm sw Konv 1LED elektr.Trafo IP40 CFLEXH1-LMT4000-840ETDDI2
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
105000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4100 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
50 mm
Dimmung DALI:
ja
Dimmung Touch and Dim:
ja
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
37 - 37 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
92 mm
Leistungsfaktor:
0.95
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
1130 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
7
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 389,90*
€ 450,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 414,21*
€ 473,33*
Frei Haus
ab € 418,84*
€ 479,09*
Frei Haus
ab € 424,34*
€ 483,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 458,17*
€ 525,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,33*
€ 563,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,48*
€ 553,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,23*
€ 538,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,89*
€ 523,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,21*
€ 492,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2342000
ab € 3,08*
Zubehör
TRILUX
2343400
ab € 31,45*
Zubehör
TRILUX
6126500
ab € 17,76*
Zubehör
TRILUX
6126600
ab € 25,71*
Zubehör
TRILUX
6147000
ab € 48,04*
Zubehör
TRILUX
6147100
ab € 69,27*
Zubehör
TRILUX
6147300
ab € 56,48*
Zubehör
TRILUX
6147400
ab € 77,81*
Zubehör
TRILUX
6186400
ab € 14,00*
Zubehör
TRILUX
6186500
ab € 18,00*
Zubehör
TRILUX
6186600
ab € 26,06*
Zubehör
TRILUX
6191400
ab € 18,27*
Zubehör
TRILUX
6186900
ab € 3,53*
Zubehör
TRILUX
6147200
ab € 45,75*
Zubehör
TRILUX
6191700
ab € 20,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.