Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtleiste 37W 4000K 4100lm Konv IP40 1LED elektr.Trafo CFLEXH1-ETB4000-840ETDD01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6122851 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Trilux 6122851 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     262-C843C20
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6122851
EAN/GTIN:
     4018242282821
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
LED-Lichtleiste 37W 4000K 4100lm Konv IP40 1LED elektr.Trafo CFLEXH1-ETB4000-840ETDD01
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
105000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4100 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
50 mm
Dimmung DALI:
ja
Dimmung Touch and Dim:
ja
Durchmesser:
0 mm
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
37 - 37 W
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
92 mm
Leistungsfaktor:
0.95
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
1130 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
7
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 375,78*
€ 438,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 397,83*
€ 462,99*
Frei Haus
ab € 403,09*
€ 468,72*
Frei Haus
ab € 407,79*
€ 473,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 445,01*
€ 515,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,99*
€ 550,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,67*
€ 548,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,19*
€ 525,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,44*
€ 511,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,83*
€ 473,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2343700
ab € 24,13*
Zubehör
TRILUX
4691800
ab € 18,32*
Zubehör
TRILUX
6126400
ab € 13,53*
Zubehör
TRILUX
6126700
ab € 9,37*
Zubehör
TRILUX
6126800
ab € 12,92*
Zubehör
TRILUX
6141200
ab € 6,45*
Zubehör
TRILUX
6146900
ab € 37,68*
Zubehör
TRILUX
6186200
ab € 21,65*
Zubehör
TRILUX
6186300
ab € 29,74*
Zubehör
TRILUX
6186700
ab € 8,16*
Zubehör
TRILUX
6186800
ab € 2,20*
Zubehör
TRILUX
7002600
ab € 298,65*
Zubehör
TRILUX
7011100
ab € 282,58*
Zubehör
TRILUX
6186100
ab € 17,75*
Zubehör
TRILUX
6126900
ab € 2,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.