Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 5W BA15d 12V Röhre Ø17x35mm farblos einseitig gesockelt SL7-L12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C836F27
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171290
EAN/GTIN:
     4015081678341
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Kleinlampe 5W BA15d 12V Röhre Ø17x35mm farblos einseitig gesockelt SL7-L12
Weitere Informationen:
Durchmesser:
17 mm mm
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
2800 K
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Geeignet für Rundumleuchte:
ja
Gesamtlänge:
35 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
5 - 5 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstrom:
0 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
3000 h
Nennstrom:
0 mA mA
Sockel:
BA15d
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe S5.5, Glühlampe Sockel S5.5, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, glühlampe ba15d 12v, glühlampe ba15d, eaton gluehlampe ba15d, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,37*
€ 3,76*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,96*
€ 4,55*
€ 5,46*
ab € 3,09*
€ 4,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,28*
€ 5,05*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,33*
€ 5,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171294 SL7/4-BET
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.