Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe MASTER 45W p4 2800K E27 Röhre einseitig gesockelt MSTCOSMOWHITECPO-TTXTRA45W/628


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-C836B24
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     69171600
EAN/GTIN:
     8718291691716
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
Halogen-Metalldampflampe MASTER 45W p4 2800K E27 Röhre einseitig gesockelt MSTCOSMOWHITECPO-TTXTRA45W/628
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
p4
Durchmesser:
35 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2800 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Gesamtlänge:
152 mm mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
45 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
45 W W
Lampenlichtausbeute:
105 lm/W Im/W
Lampenspannung:
83 - 97 V V
Lichtfarbe:
628
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
4725 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
32000 h
Sockel:
E27
Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe Sockel E27, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenmetalldampflampe, Leuchtmittel E40, Sockel E40, philips lighting halogenmetalldampflampe, halogenmetalldampflampe cdm, halogenmetalldampflampe e27, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 5,55*
ab € 30,88*
€ 43,06*
11 Tage
83
€ 4,90*
ab € 29,66*
€ 43,14*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,85*
€ 50,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,20*
€ 63,54*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
69032000
ab € 43,99*
Ähnlich
Philips
69034400
ab € 34,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.