Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 10p rt steckb isol 17,5A FBSR10-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C835H31
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3033710
EAN/GTIN:
     4046356574525
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
reihenklemmen phoenix contact
Querverbinder 10p rt steckb isol 17,5A FBSR10-5
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,441*
€ 2,001*
10
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,533*
€ 2,123*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,59415*
€ 2,20415*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 2,21*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,61248*
€ 2,23248*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,23248*
€ 2,65665
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16248*
€ 2,57335
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04248*
€ 2,43055
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89248*
€ 2,25205
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,61248*
€ 1,91885
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,3248* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
€ 56,67*
Zubehör
Phoenix Contact
3012325
€ 1,00002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.