Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Kurzschlussstecker
>
Artikel
Querverbinder 50p bl steckb isol 17,5A FBS50-3,5BU
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-C835H25
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
3000708
EAN/GTIN:
4046356675987
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Profibus Bridge
Reihenklemmen
Querverbinder 50p bl steckb isol 17,5A FBS50-3,5BU
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
50
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Farbe:
blau
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Phönix PG:A1 Reihenklemmen
Weitere Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
,
Steckbrücke
,
reihenklemmen phoenix contact
,
reihenklemmen
,
Brücke
,
Brücke für Reihenklemme
,
Brücker für Reihenklemme
,
Brückungskamm
,
Doppelleitungsbrücker
,
Doppelleitungs-Brückungskamm
,
Doppelteilungsbrücker
,
Drahtkettenbrücker
,
Einlegebrücke
,
Einlegebrücker
,
Feste Brücke für Reihenklemme
,
Kettenbrücke
,
Leitungsbrücker
,
Querbrücker
,
Querverbinder
,
Querverbinder für Reihenklemme
,
Querverbinder/Brücker für Reihenklemme
,
Querverbindung
,
Reduzierverbinder
,
Reihenklemme
,
Reihenklemmen-Brücke
,
Reihenklemmen-Querverbinder
,
Reihenklemmen-Zubehör
,
Schachtelbrücker
,
Schachtelverbinder
,
Schaltbarer Brücker
,
Schaltbrücke
,
Trennbrücker
,
Verbinder
,
Verbindungskamm
,
Verbindungsstecker
,
Verbindungssteg
,
Vertikalbrücker
,
Zubehör für Reihenklemme
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,66*
€ 10,99*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,9374*
€ 11,0655*
Lager 4792
4 Tage
29
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 9,9075*
€ 11,0656*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,72022*
€ 11,11022*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,0546*
€ 11,3946*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,11022*
€ 13,22116
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61022*
€ 12,62616
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72022*
€ 11,56706
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 111,1022* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frontschneider
Phoenix Contact
1212124
€ 57,17*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.