Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter Typ3 24VDC 0,13A TS35 m.FMkont opt Hutschiene TH35 Mit Fernmeldekontakt PT-IQ-PTB-PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-C835F37
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2801296
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter
Ableiter Typ3 24VDC 0,13A TS35 m.FMkont opt Hutschiene TH35 Mit Fernmeldekontakt PT-IQ-PTB-PT
Weitere Informationen:
Ableiterüberwachung:
ja
Anschluss 1:
Klemme
Höchste Dauerspannung AC:
35 V
Höchste Dauerspannung DC:
50 V
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennlaststrom:
0.13 A A
Nennspannung AC:
0 - 0 V
Nennspannung DC:
24 - 24 V
Schutzpegel Ader/Ader:
0 V V
Schutzpegel Ader/Erde:
0 V V
Schutzpegel Ader/Signalground:
0 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
0 V
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, SAT-Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, TV Überspannungsschutz, Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik, Überspannungsableiter für MSR-Technik, Überspannungsschutz für Datennetze, Überspannungsschutz für MSR-Technik, Überspannungsschutz Mess- und Regeltechnik, Überspannungsschutz mit Ex-Ausführung, Überspannungsschutzmodul, Video Überspannungsschutz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 98,65*
€ 119,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,09*
€ 119,35*
Frei Haus
ab € 103,05*
€ 123,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,34*
€ 125,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 109,02*
€ 131,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,98*
€ 154,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2713780
ab € 0,8726*
Zubehör
Phoenix Contact
1881354
ab € 2,2149*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,904*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0808668
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.