Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M6 2mm 1Durchf HC-B06-SG-RBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     262-C833C47
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407702
EAN/GTIN:
     4046356777841
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Dichtring Kst M6 2mm 1Durchf HC-B06-SG-RBK
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
6
Stärke:
2 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,86*
€ 1,22*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,892*
€ 1,262*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,90*
€ 1,27*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,011*
€ 1,431*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,22*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1407622
ab € 8,60*
Zubehör
Phoenix Contact
HC-EVO-B06-BWS-PLRBK
ab € 9,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.