|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-C779D29 Herst.-Nr.: 30187 EAN/GTIN: 4260742831874 |
| |
|
|  |  |
 | CO2-Sensor LCN AP ws LCN-CO2 Weitere Informationen:  |  | Andere Bussysteme: | LCN | Ausführung: | CO2-Sensor | Farbe: | weiß | Montageart: | Aufputz | Schutzart (IP): | IP20 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: KNX CO2-Sensor, knx co2-sensor, Akustiksensor, Bussystem-Physikalischer Sensor, Bussystem-Systemsensor, CO2-Sensor, Dämmerungssensor, Feuchtigkeitsfühler, Feuchtigkeitssensor, Fühler, Gasmelder, Helligkeits- und Temperatursensor, Helligkeitssensor, Kombi-Wettersensor, Leckage-Sensor, Mehrfach-Sensor, Melder, Niederschlagssensor, Physikalischer Sensor, Präventivsensor, Rauchmelder, Raumtemperaturfühler, Regensensor, RTR, Sensor, Temperaturfühler, Temperatursensor, Thermostat, Wetterstation, Windfühler, Windsensor, Windwächter |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 248,18* | € 296,99* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 245,76* | € 297,52* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 251,28* | € 299,62* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 291,86* | € 347,19* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 293,13* | € 347,20* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|