Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gong 230VAC 83dB CROMA elektr Kst IP40 0,014-0,3A CROMA230ACRYL-FRONTALU/WEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronik-Gong Alu/weiß Acryl-Fr.8/12/230VAC CROMA 230 #43190
Elektronik-Gong Alu/weiß Acryl-Fr.8/12/230VAC CROMA 230 #43190
Artikel-Nr.:
     262-C776A16
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43190
EAN/GTIN:
     4011459431907
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Melodiegong
Elektronischer Türgong
Türgong
Gong 230VAC 83dB CROMA elektr Kst IP40 0,014-0,3A CROMA230ACRYL-FRONTALU/WEIß
Weitere Informationen:
Lautstärke:
83 dB dB
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
230 - 230 V V
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
1
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.014 - 0.3 A A
Technik:
elektronisch
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: grothe türgong, elektronischer türgong, 3-Klang-Gong, Akustisches Signalgerät, Dauerklang-Gong, Dreiklang-Gong, Gong, Gong Quartett, Melodien-Gong, Pausen-Gong, Röhrengong, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalton-Gong, Türklingel, Westminster-Gong, Zwei- oder Vierklang-Gong, Zweiklang-Gong
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,80*
€ 66,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 51,82*
€ 66,98*
€ 5,46*
ab € 52,02*
€ 67,24*
Frei Haus
ab € 53,06*
€ 68,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,26*
€ 70,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.