| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C774C62 Herst.-Nr.: ELG740224 EAN/GTIN: 4013984196818 |
| |
|
| | |
| Komplettset f.Beh rws Joy RAL9010 glz ELG740224 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Komplettset | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | reinweiß | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 589,96* | € 667,13* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 594,13* | € 673,62* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 602,09* | € 684,42* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 621,85* | € 706,46* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 737,27* | € 827,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|