Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedose UP Kst rechteck IP65 1159-62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser
Kaiser
Artikel-Nr.:
     262-C774C19
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1159-62
EAN/GTIN:
     4013456537064
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Gerätedose UP Kst rechteck IP65 1159-62
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
2
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Für Rohrdurchmesser:
16 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13.3 - 13.3 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Innentiefe:
49 mm
Koppelbar:
ja
Länge:
68 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP65
Stutzen:
Tunnelstutzen
Tiefe:
50 - 50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,64597*
€ 7,32597*
3 Tage
14
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,75*
€ 7,97*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,90*
€ 8,18*
1 Tag
29
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,9154*
€ 8,1954*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 6,2007*
€ 8,5907*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,32597*
€ 8,7179
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11597*
€ 8,468
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64597*
€ 6,7187
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,2597* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.