Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CO2-Sensor KNX A UP alu CO2A2178AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX CO2-Sensor, RT-Regler Luftfeuchtesensor al CO2 A 2178
KNX CO2-Sensor, RT-Regler Luftfeuchtesensor al CO2 A 2178
Artikel-Nr.:
     262-C773A11
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CO2A2178AL
EAN/GTIN:
     4011377084384
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
EIB CO2-Sensor
CO2-Sensor KNX A UP alu CO2A2178AL
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
CO2-Sensor
Farbe:
Aluminium
KNX:
ja
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: KNX CO2-Sensor, Luftfeuchtesensor, eib co2-sensor, Akustiksensor, Bussystem-Physikalischer Sensor, Bussystem-Systemsensor, CO2-Sensor, Dämmerungssensor, Feuchtigkeitsfühler, Feuchtigkeitssensor, Fühler, Gasmelder, Helligkeits- und Temperatursensor, Helligkeitssensor, Kombi-Wettersensor, Leckage-Sensor, Mehrfach-Sensor, Melder, Niederschlagssensor, Physikalischer Sensor, Präventivsensor, Rauchmelder, Raumtemperaturfühler, Regensensor, RTR, Sensor, Temperaturfühler, Temperatursensor, Thermostat, Wetterstation, Windfühler, Windsensor, Windwächter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 236,51*
€ 277,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 235,16*
€ 277,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 236,01*
€ 277,79*
Frei Haus
ab € 238,25*
€ 279,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 256,61*
€ 301,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,89*
€ 359,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,77*
€ 357,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,74*
€ 345,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,83*
€ 335,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,61*
€ 305,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
LES01
ab € 66,78*
Zubehör
Jung
FFNTC
ab € 14,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.