Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C772G13 Herst.-Nr.: 20448982 EAN/GTIN: 4011334354697 |
| |
|
| | |
| Raumthermostat S.1 230V Schließer IP20 m.Display Widerstandssensor 20448982 Weitere Informationen: | | Ausführung: | An/Aus | Ausführung Aufnehmer/Fühler: | Widerstandssensor | Differenzwert: | 0.5 - 0.5 K | Farbe: | weiß | Klasse des Temperaturreglers: | IV | Kontaktausführung: | Schließer (NO) | Max. Kontaktbelastung: | 0 A | Max. Spannung der Kontakte: | 230 V | Messbereich: | 0 - 40 °C | Mit Display: | ja | Montageart: | Unterputz | RAL-Nummer: | 9001 | Schutzart (IP): | IP20 | Temperatur ablesbar: | ja | Thermische Rückkopplung: | Serie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 156,07* | € 188,93* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,85* | € 190,45* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 161,79* | € 194,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 164,43* | € 197,73* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 167,89* | € 200,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|