Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat K.1 230V Schließer IP20 m.Display Widerstandssensor 20447106


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 20447106 Lichtschalter
Hager 20447106 Lichtschalter
Artikel-Nr.:
     262-C772G10
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     20447106
EAN/GTIN:
     4011334354758
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat K.1 230V Schließer IP20 m.Display Widerstandssensor 20447106
Weitere Informationen:
Ausführung:
An/Aus
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Differenzwert:
0.5 - 0.5 K
Farbe:
anthrazit
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Kontaktbelastung:
0 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
0 - 40 °C
Mit Display:
ja
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer:
7021
Schutzart (IP):
IP20
Temperatur ablesbar:
ja
Thermische Rückkopplung:
Serie
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 159,05*
€ 191,42*
Frei Haus
ab € 161,63*
€ 192,97*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 165,50*
€ 197,46*
Frei Haus
ab € 167,67*
€ 200,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 170,96*
€ 203,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,42*
€ 227,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,32*
€ 226,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,40*
€ 219,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,42*
€ 215,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,05*
€ 189,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.