Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat S.1B.3B.7 230V IP20 Schließer m.Display Widerstandssensor 20441909


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 20441909 Wandplatte/Schalterabdeckung
Hager 20441909 Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     262-C772G07
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     20441909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat S.1B.3B.7 230V IP20 Schließer m.Display Widerstandssensor 20441909
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Art der Spannungsversorgung:
230V AC
Ausführung:
An/Aus
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Bedienung:
Taste
Differenzwert:
0.5 - 0.5 K
Farbe:
weiß
Geeignet für Heizen:
ja
Geeignet für Kühlen:
ja
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
1.2 W
Max. Kontaktbelastung:
0 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
0 - 40 °C
Mit Display:
ja
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Temperatur ablesbar:
ja
Thermische Rückkopplung:
Serie
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 158,39*
€ 191,72*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 159,16*
€ 192,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 159,44*
€ 192,85*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,25*
€ 195,93*
Frei Haus
ab € 164,36*
€ 199,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,85*
€ 229,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,93*
€ 228,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,89*
€ 218,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,99*
€ 215,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,44*
€ 189,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
161
ab € 16,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.