Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C772G06 Herst.-Nr.: 20441606 EAN/GTIN: 4011334354673 |
| |
|
| | |
| Raumthermostat B.3B.7 230V Schließer IP20 m.Display Widerstandssensor 20441606 Weitere Informationen: | | Anzahl der Ausgänge Heizung: | 1 | Anzahl der Ausgänge Kühlung: | 1 | Art der Spannungsversorgung: | 230V AC | Ausführung: | An/Aus | Ausführung Aufnehmer/Fühler: | Widerstandssensor | Bedienung: | Taste | Differenzwert: | 0.5 - 0.5 K | Farbe: | anthrazit | Geeignet für Heizen: | ja | Geeignet für Kühlen: | ja | Klasse des Temperaturreglers: | IV | Kontaktausführung: | Schließer (NO) | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): | 1.2 W | Max. Kontaktbelastung: | 0 A | Max. Spannung der Kontakte: | 230 V | Messbereich: | 0 - 40 °C | Mit Display: | ja | Montageart: | Unterputz | RAL-Nummer: | 7016 | Schutzart (IP): | IP20 | Temperatur ablesbar: | ja | Thermische Rückkopplung: | Serie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,20* | € 193,37* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 161,04* | € 193,76* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 165,43* | € 197,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,90* | € 200,98* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 169,68* | € 203,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|