Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C772G05 Herst.-Nr.: 20441404 EAN/GTIN: 4011334354666 |
| |
|
| | |
| Raumthermostat B.7 230V Schließer IP20 m.Display Widerstandssensor 20441404 Weitere Informationen: | | Ausführung: | An/Aus | Ausführung Aufnehmer/Fühler: | Widerstandssensor | Differenzwert: | 0.5 - 0.5 K | Klasse des Temperaturreglers: | IV | Kontaktausführung: | Schließer (NO) | Max. Kontaktbelastung: | 0 A | Max. Spannung der Kontakte: | 230 V | Messbereich: | 0 - 40 °C | Mit Display: | ja | Montageart: | Unterputz | RAL-Nummer: | 9006 | Schutzart (IP): | IP20 | Temperatur ablesbar: | ja | Thermische Rückkopplung: | Serie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, zentralstück berker, schalterabdeckung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 161,43* | € 194,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,12* | € 195,79* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 165,50* | € 200,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,25* | € 203,64* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 170,43* | € 206,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|