Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug gr ST APWBGBSS20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschrauben für Aluminium-Profil APWBGB SS20
Befestigungsschrauben für Aluminium-Profil APWBGB SS20
Artikel-Nr.:
     262-C766G25
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APWBGBSS20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Werkzeug gr ST APWBGBSS20
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Werkzeug
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 1,88*
€ 3,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 3,11*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,01*
€ 3,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,09*
€ 3,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,21*
€ 3,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.