Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalmodul IP20 3UF7320-1AB00-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-C764A98
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UF73201AB000
EAN/GTIN:
     4011209780828
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil schalter
Digitalmodul IP20 3UF7320-1AB00-0
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Ausführung:
Digitalmodul
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Schaltfunktion:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,66*
€ 302,00*
Frei Haus
ab € 283,81*
€ 307,18*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 299,24*
€ 323,74*
Frei Haus
ab € 302,54*
€ 326,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 357,95*
€ 386,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,71*
€ 460,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,12*
€ 458,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,13*
€ 446,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,83*
€ 438,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,95*
€ 425,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.