Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelementestecker gr Serie 2006 steckb 10,4mm 2006-931/099-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2006-931/099-000 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Modul
Wago 2006-931/099-000 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Modul
Artikel-Nr.:
     262-C761H33
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-931/099-000
EAN/GTIN:
     4045454820855
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme
Bauelementestecker gr Serie 2006 steckb 10,4mm 2006-931/099-000
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite/Rastermaß:
10.4 mm mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Weitere Suchbegriffe: Bauelementestecker, Komponentenstecker, Komponentenstecker Reihenklemmen, Stecker, Trennstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 1,3296*
€ 1,7496*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,4947*
€ 1,9447*
25
€ 5,46*
ab € 1,6008*
€ 2,0708*
25
Frei Haus
ab € 1,6228*
€ 2,1128*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 1,90482*
€ 2,46482*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,46482*
€ 2,93314
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39482*
€ 2,84984
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,25482*
€ 2,68324
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,20482*
€ 2,62374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,14482*
€ 2,55234
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,90482*
€ 2,26674
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 61,6205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1695
ab € 0,31943*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1696
ab € 0,31943*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-503
ab € 10,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-007
ab € 33,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.