Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelementestecker gr Serie 2006 steckb 7,4mm 2006-921/1000-542


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2006-921/1000-542 Schaltkastenzubehör Sicherungsstecker
Wago 2006-921/1000-542 Schaltkastenzubehör Sicherungsstecker
Artikel-Nr.:
     262-C761H30
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-921/1000-542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelementestecker
Komponentenstecker
Komponentenstecker Reihenklemmen
Stecker
Bauelementestecker gr Serie 2006 steckb 7,4mm 2006-921/1000-542
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite/Rastermaß:
7.4 mm mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Weitere Suchbegriffe: Trennstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 4,63*
€ 5,52*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 5,06095*
€ 6,02095*
25
Frei Haus
ab € 5,4076*
€ 6,3976*
25
Frei Haus
ab € 5,5888*
€ 6,6488*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 6,46562*
€ 7,63562*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,63562*
€ 9,08639
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,56562*
€ 9,00309
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,22562*
€ 8,59849
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,05562*
€ 8,39619
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,46562*
€ 7,69409
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 190,8905* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
794-5615
ab € 2,092*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
794-5616
ab € 9,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
794-5617
ab € 9,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
794-5618
ab € 9,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
794-5619
ab € 9,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1664
ab € 2,3064*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.