Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung or Serie 264 RM=5mm 2 horiz 264-904/000-012


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wago 264-904/000-012 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Wago 264-904/000-012 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Artikel-Nr.:
     262-C759F79
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     264-904/000-012
EAN/GTIN:
     4050821043843
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wago kontakttechnik klemmenmarkieru...
Klemmenmarkierung or Serie 264 RM=5mm 2 horiz 264-904/000-012
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
horizontal
Farbe:
orange
Halogenfrei:
ja
Rastermaß:
5 mm mm
Symbol Aufdruck:
2
Weitere Suchbegriffe: zackband, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 11,29345*
€ 13,99345*
1
€ 5,46*
ab € 11,12*
€ 16,01*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 11,4135*
€ 16,4235*
1
€ 3,90*
ab € 12,62*
€ 18,12*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 16,17285*
€ 19,64285*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 19,64285*
€ 23,37499
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,09285*
€ 22,72049
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,17285*
€ 19,24569
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,23457* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 196,4285* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.