Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C757D93 Herst.-Nr.: 5311530 EAN/GTIN: 4012195835394 |
| |
|
| | |
| Anschlussklemme Ø8-10mm Cu unbeh 2498-10CU-OT Weitere Informationen: | | Art des Verbinders: | Anschlussklemme | Befestigungsloch: | 0 mm mm | Geeignet für Rundleiterdurchmesser: | 8 - 10 mm | Klemmbereich: | 0 - 0 mm mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoff: | Kupfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Anschlussklemme für Blitzschutz, Blitzschutz, Blitzschutz-Falzklemme, Blitzschutzmaterial, Dachrinnenklemme, Falzklemme, Falzklemme für Blitzschutz, Flanschklemme, Klemmbock, Klemme, Klemm-Material für Blitzschutz, Klemmschraube, Klemmschuh, Konstruktionsklemme, Schneefanggitterklemme, Stangenklemme |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 245,718* | € 285,158* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 251,521* | € 293,611* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 252,35* | € 294,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 255,38* | € 296,85* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 260,94* | € 304,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,51521* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|