Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M75 Ms si vernick ger 18mm IP68 m.Zugentlastung V-TECVMLM75MS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung mit langem Anschlussgewinde M75 Messing vernickelt
Kabelverschraubung mit langem Anschlussgewinde M75 Messing vernickelt
Kabelverschraubung mit langem Anschlussgewinde M75 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-C757D41
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2086159
EAN/GTIN:
     4012195858263
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung metall m75
Kabelverschraubung M75 Ms si vernick ger 18mm IP68 m.Zugentlastung V-TECVMLM75MS2
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 100 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
53 - 60 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
18 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
75
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlüsselweite:
90 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
97 mm mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m75, kabelverschraubungen metall, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 278,74*
€ 298,15*
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 277,69685*
€ 298,16685*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 282,7308*
€ 303,3708*
24 Tage
unbekannt
3
€ 5,90*
ab € 305,9425*
€ 327,7925*
25 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 315,6934*
€ 339,9734*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 303,3708*
€ 361,01125
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,7008*
€ 354,26395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,1808*
€ 347,69515
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,7308*
€ 336,44965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 910,1124* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2091685
ab € 32,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.