Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M75 Ms si vernick ger 18mm IP68 m.Zugentlastung V-TECVMLM75MS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung mit langem Anschlussgewinde M75 Messing vernickelt
Kabelverschraubung mit langem Anschlussgewinde M75 Messing vernickelt
Kabelverschraubung mit langem Anschlussgewinde M75 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-C757D40
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2086156
EAN/GTIN:
     4012195858256
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung metall m75
Kabelverschraubung M75 Ms si vernick ger 18mm IP68 m.Zugentlastung V-TECVMLM75MS1
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 100 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
48 - 55 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
18 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
75
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlüsselweite:
90 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
97 mm mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m75, kabelverschraubungen metall, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 277,18*
€ 300,97*
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 278,61685*
€ 300,98685*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 283,6108*
€ 306,1808*
24 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 303,3633*
€ 328,7133*
24 Tage
unbekannt
3
€ 5,90*
ab € 304,9725*
€ 330,5425*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 306,1808*
€ 364,35515
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,4508*
€ 357,53645
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,2308*
€ 350,13465
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,6108*
€ 337,49685
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 918,5424* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2091685
ab € 32,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.