Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe Kst C-Profil 27x44,4mm or MS4022SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzkappe für Profilschiene MS4022 45x18mm Polyethylen pastellorange RAL 2003
Schutzkappe für Profilschiene MS4022 45x18mm Polyethylen pastellorange RAL 2003
Schutzkappe für Profilschiene MS4022 45x18mm Polyethylen pastellorange RAL 2003
Artikel-Nr.:
     262-C757C42
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1124555
EAN/GTIN:
     4012195785316
Suchbegriffe:
Profilschiene
Abschlussstopfen Montageschiene
Montageschienenschutzkappe
Schienen-Abschlussstopfen
Endkappe Kst C-Profil 27x44,4mm or MS4022SK
Weitere Informationen:
Ausführung:
Endkappe
Breite:
44.4 mm
Farbe:
orange
Geeignet für:
C-Profil
Länge:
27 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schutzkappe Montageschiene, obo profilschiene, profilschiene, profilschiene 30mm, Abdeckung, Abdeckung für Profilschiene, Abdeckung für Stiel, C-Profil Endkappe, Deckleiste, Endkappe, Längsabdeckung, Schutzkappe für Profilschiene, Schutzkappe für Stiel, Schutzkappe/Abdeckung für Stiel/Profilschiene, Zubehör für Profil, Zubehör für Profilschiene, Zubehör für Stiel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 0,78883*
€ 1,12883*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,81919*
€ 1,16919*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,8438*
€ 1,1938*
25
€ 5,46*
ab € 0,8448*
€ 1,1948*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,12883*
€ 1,34331
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03883*
€ 1,23621
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00883*
€ 1,20051
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95883*
€ 1,14101
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78883*
€ 0,93871
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 28,22075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.