| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C757A53 Herst.-Nr.: 93358100 EAN/GTIN: 8727900933581 |
| |
|
| | |
| Natriumdampflampe 54W MASTER E27 1900K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. MSTSON-TAPIAPLUSXTRA50WE271S Weitere Informationen: | | Anzahl der Brenner: | 1 | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 35 mm mm | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | G | Externes Vorschaltgerät erforderlich: | ja | Externes Zündgerät erforderlich: | ja | Farbtemperatur: | 1900 K K | Farbwiedergabeindex CRI: | 20-39 | Gesamtlänge: | 156 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 54 kWh | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 54 W W | Lampenlichtausbeute: | 83 lm/W Im/W | Lichtstrom: | 4400 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 38000 h | Sockel: | E27 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe Sockel E27, Natriumdampf-Hochdrucklampe, Leuchtmittel E40, Sockel E40, e27 sockel röhre, leuchtmittel e40, e27 sockel 1000k, Hochdruck-Natriumdampflampe, Lampe, Leuchtmittel, Natriumdampflampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 18,30084* | € 22,46084* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 18,46334* | € 22,68334* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 17,13* | € 23,63* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 17,29* | € 23,86* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 19,55* | € 23,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|