Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe 51W MASTER E27 1900K ellip extZündg.erf. MSTSONAPIAPLUSXTRA50WE271SL/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-C757A51
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     92813600
EAN/GTIN:
     8727900928136
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
Natriumdampflampe 51W MASTER E27 1900K ellip extZündg.erf. MSTSONAPIAPLUSXTRA50WE271SL/
Weitere Informationen:
Anzahl der Brenner:
1
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
71 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
1900 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Gesamtlänge:
156 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
51 kWh
Lampenform:
ellipsoid
Lampenleistung:
51 W W
Lampenlichtausbeute:
76 lm/W Im/W
Lichtstrom:
3900 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
38000 h
Sockel:
E27
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 21,52*
€ 25,15*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,77*
€ 26,11*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,82*
€ 26,18*
1
€ 5,00*
ab € 20,13*
€ 28,13*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 23,32*
€ 32,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
92743600
ab € 20,87*
Ähnlich
Philips
92745000
ab € 23,16*
Ähnlich
Philips
92817400
ab € 17,15*
Ähnlich
Philips
670004
ab € 30,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.