Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe 100W MASTER E40 1950K ellip extZündg.erf. MSTSONAPIAPLUSXTRA100WE401SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-C757A47
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     92743600
EAN/GTIN:
     8727900927436
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40
Natriumdampflampe 100W MASTER E40 1950K ellip extZündg.erf. MSTSONAPIAPLUSXTRA100WE401SL
Weitere Informationen:
Anzahl der Brenner:
1
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
76 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
1950 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Gesamtlänge:
186 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
100 kWh
Lampenform:
ellipsoid
Lampenleistung:
100 W W
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W Im/W
Lichtstrom:
10000 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, Zündgerät, natriumdampf-hochdrucklampe 100w e40, entladungslampe e40, entladungslampe e40 100w, Hochdruck-Natriumdampflampe, Lampe, Leuchtmittel, Natriumdampflampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 21,80*
€ 26,43*
11 Tage
71
1
€ 6,90*
ab € 20,21*
€ 28,63*
12
Frei Haus
ab € 23,98084*
€ 28,77084*
12
Frei Haus
ab € 24,19834*
€ 29,05834*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 27,55*
€ 33,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 397,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
63828300
ab € 43,82*
Ähnlich
Philips
92745000
ab € 22,98*
Ähnlich
Philips
92817400
ab € 17,31*
Ähnlich
Philips
92813600
ab € 17,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.