Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G13 T8 8W 3000K 850lm F ws mattiert 240° AC Ø28x600mm 220-240V COREPROLEDTUBEUN600MMHO8W830T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-C749J59
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     78277100
EAN/GTIN:
     8718699782771
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhrenlampe G13 T8 8W 3000K 850lm F ws mattiert 240° AC Ø28x600mm 220-240V COREPROLEDTUBEUN600MMHO8W830T
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
240 - 240 °
Bauform:
T8
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
850 lm
Durchmesser:
28 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1189
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.2
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
8 - 8 W
Lampenlichtausbeute:
106 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
850 - 850 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
600 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
40 - 40 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
G13
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Leuchtmittel G4, Sockel G4, philips led tube 8watt 600mm, led röhre, philips led röhre, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,82*
€ 11,12*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,02*
€ 11,27*
1
€ 8,50*
ab € 11,57*
€ 11,57*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 9,63*
€ 11,92*
1 Tag
54
1
€ 5,90*
ab € 9,00*
€ 12,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 119,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
78279500
ab € 8,44*
Ähnlich
Philips
78281800
ab € 8,66*
Ähnlich
Philips
80166600
ab € 8,94*
Ähnlich
Philips
80172700
ab € 10,96*
Ähnlich
Philips
80168000
ab € 8,94*
Ähnlich
Philips
80174100
ab € 10,95*
Ähnlich
Philips
80170300
ab € 8,93*
Ähnlich
Philips
80176500
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.