Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Linienlampe S14s 2,2W 2700K 250lm E opal ws 140° AC Ø30x300mm 220-240V LED2.2W300MMS14SWWND1CT/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 26356700 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 35 W S14s
Philips 26356700 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 35 W S14s
Artikel-Nr.:
     262-C749J06
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26356700
EAN/GTIN:
     8719514263567
Suchbegriffe:
LED Linienform
LED Linienlampe
LED Röhre
LED Tube
LED-Linienlampe S14s 2,2W 2700K 250lm E opal ws 140° AC Ø30x300mm 220-240V LED2.2W300MMS14SWWND1CT/4
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Ausstrahlungswinkel:
140 - 140 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
250 lm
Durchmesser:
30 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0841
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Klirrfaktor (THD):
1.12
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
2.2 - 2.2 W
Lampenlichtausbeute:
113 lm/W
Leistungsfaktor:
0.4
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
250 - 250 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
300 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
S14s
Spannungsart:
AC
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 6,78*
€ 9,73*
1
€ 8,50*
ab € 10,00*
€ 10,00*
1 Tag
8
4
€ 2,90*
ab € 7,31*
€ 10,04*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,79*
€ 10,75*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,16*
€ 11,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
8719514263581
ab € 9,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.