Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,13-4qmm 1Etage 2kl bl 32A TS35 Hutschiene TH35 KYA04NH2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager KYA04NH2 Elektrogehäusezubehör
Hager KYA04NH2 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-C719I48
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KYA04NH2
EAN/GTIN:
     3250613951597
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen hager
reihenklemmen
Reihenklemme 0,13-4qmm 1Etage 2kl bl 32A TS35 Hutschiene TH35 KYA04NH2
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.13 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.13 - 4 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstrom In:
32 A
Breite:
51 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
blau
Höhe:
38.15 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
38.15 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen blau, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,77*
€ 0,98*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,77*
€ 1,31*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,80*
€ 1,36*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 1,37*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,00*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KWE12B
ab € 0,32*
Zubehör
Hager
KWJ04D2
ab € 0,84*
Zubehör
Hager
KWP02LN
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.