Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Trennklemme 0,13-4qmm 25A 3x10mm bl Anschlussplatte erforderlich Steckanschl KYA04ND


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager KYA04ND Elektrogehäusezubehör
Hager KYA04ND Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-C719I46
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KYA04ND
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme blau
trennklemme
trennklemme hager
N-Trennklemme 0,13-4qmm 25A 3x10mm bl Anschlussplatte erforderlich Steckanschl KYA04ND
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.13 - 4 mm²
Anschlussplatte erforderlich:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstrom In:
25 A
Breite:
6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
blau
Geeignet für N-Sammelschiene:
3x10 mm
Höhe:
51.2 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
51.2 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Neutralleitertrennklemme, Neutralleitertrenn-Reihenklemme, N-Trennklemme, Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 2,89*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,33*
€ 3,49*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,35*
€ 3,52*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,45*
€ 3,65*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,02*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.