Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,13-4qmm 1Etage 3kl gr 32A TS35 Hutschiene TH35 KYA04LH3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager KYA04LH3 Elektrogehäusezubehör
Hager KYA04LH3 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-C719I44
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KYA04LH3
EAN/GTIN:
     3250613951573
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
durchgangsklemme 0.14 - 4mm2 grau
reihenklemmen hager
Reihenklemme 0,13-4qmm 1Etage 3kl gr 32A TS35 Hutschiene TH35 KYA04LH3
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.13 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.13 - 4 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstrom In:
32 A
Breite:
66.6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Höhe:
38.15 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
38.15 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,96*
€ 1,59*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,97*
€ 1,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 1,66*
€ 5,46*
ab € 1,00*
€ 1,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,24*
€ 2,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KWE13G
ab € 0,33*
Zubehör
Hager
KWL001
ab € 87,89*
Zubehör
Hager
KWL002
ab € 34,60*
Zubehör
Hager
KWL004
ab € 6,89*
Zubehör
Hager
KWP02ML
ab € 0,71*
Zubehör
Hager
KWP02RL
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.