Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme 0,13-4qmm gnge 2Etagen Hutschiene TH35 KYA04E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager KYA04E3 Elektrogehäusezubehör
Hager KYA04E3 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-C719I39
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KYA04E3
EAN/GTIN:
     3250613951535
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiter-Reihenklemme 0,13-4qmm gnge 2Etagen Hutschiene TH35 KYA04E3
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.13 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.13 - 4 mm²
Anzahl der Etagen:
2
Breite:
66.6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grün/gelb
Höhe:
38.15 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
38.15 mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, reihenklemmen hager, reihenklemmen, reihenklemme 0,5 - 4 qmm, PE-Klemme, Reihenklemme, Schirmleiterklemme, Schutzleiter-Reihenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 3,37*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,74*
€ 4,17*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,84*
€ 4,31*
1
€ 5,46*
ab € 2,85*
€ 4,33*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,51*
€ 5,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KWP02LE
ab € 0,67*
Zubehör
Hager
KWP02ME
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.