Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme 0,13-4qmm gnge 1Etage Hutschiene TH35 KYA04E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager KYA04E Elektrogehäusezubehör
Hager KYA04E Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-C719I37
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KYA04E
EAN/GTIN:
     3250613951306
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Schutzleiter-Reihenklemme 0,13-4qmm gnge 1Etage Hutschiene TH35 KYA04E
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.13 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.13 - 4 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Breite:
57 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grün/gelb
Höhe:
42.3 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
42.3 mm
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen hager, reihenklemmen, reihenklemme 0,5 - 4 qmm, PE-Klemme, Reihenklemme, Schirmleiterklemme, Schutzleiter-Reihenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 2,96*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,36*
€ 3,59*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,38*
€ 3,63*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 3,76*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,04*
€ 4,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.