Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder-Bus AP ws 360° v360° 2,8m Unterkriechschutz Reichweite: 10m IRQUATTROHD24MCOM1-AUFPUTZWE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenzmelder COM1 (on/off) WS AP IR Quattro HD 592400
Präsenzmelder COM1 (on/off) WS AP IR Quattro HD 592400
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C719D40
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     592400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder-Bus AP ws 360° v360° 2,8m Unterkriechschutz Reichweite: 10m IRQUATTROHD24MCOM1-AUFPUTZWE
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Präsenzmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite:
120 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
20 m
Einbaulänge:
25 mm
Erfassungswinkel horizontal:
360 - 360 °
Erfassungswinkel vertikal:
360 - 360 °
Farbe:
weiß
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Höhe:
120 mm
Max. Einschaltdauer:
30 min min
Max. Reichweite frontal:
10 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
10 m m
Min. Einschaltdauer:
30 s s
Montageart:
Aufputz
Nebenstelleneingang:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
2.8 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schaltleistung:
2000 W W
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Treppenlichtautomatik:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Präsenzmelder, steinel präsenzmelder, präsenzmelder, präsenzmelder 360 grad, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Bussystem-Bewegungsmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Innenbewegungsmeldereinsatz, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter, Wächtersensor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,78*
€ 141,68*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,51*
€ 141,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,76*
€ 143,30*
€ 5,46*
ab € 119,86*
€ 145,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 131,04*
€ 158,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,06*
€ 188,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,41*
€ 183,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,26*
€ 176,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,91*
€ 172,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.