Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator ws 175W 1stuf 453x610x120mm TDTR175W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator ws 175W 1stuf 453x610x120mm TDTR175W
Artikel-Nr.:
     262-C712D62
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     364610
EAN/GTIN:
     4015627364615
Suchbegriffe:
Handtuchtrockner
handtuchtrockner
Radiator ws 175W 1stuf 453x610x120mm TDTR175W
Weitere Informationen:
Anzahl der Rippen:
0
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):
ohne
Breite:
453 mm mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Farbe:
weiß
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 - 50 Hz
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
ja
Gewicht:
6.7 kg
Heizleistung:
175 W
Höhe:
610 mm mm
Länge der Anschlussleitung:
1.5 m
Material Front:
Stahl
Mit dekorativer Verkleidung:
ja
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Montageart:
Wandgerät
Montagerichtung:
vertikal
Position Bedienpanel:
ohne
Schutzart (IP):
IP24
Schutzklasse:
I
Tiefe:
120 mm mm
Versorgungsspannung:
220 - 240 V
Werkstoff des Heizelements:
Stahl
Öl-/flüssigkeitsgefüllt:
ja
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Ölradiator, Junior-Radiator, Ölradiator, Radiator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 144,39*
€ 179,73*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 154,14*
€ 190,53*
€ 3,50*
ab € 226,07*
€ 274,12*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,73*
€ 213,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,58*
€ 210,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,77*
€ 206,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,25*
€ 201,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,39*
€ 171,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.