Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türhaftmagnet 1200N 24V DC Aufb rnd Alu f.Wandmont Geeignet für Bodenmontage 83012IGWU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet 830 IGW/U 1200N Wa. 24V U-Taster 83012IGWU---F90
Magnet 830 IGW/U 1200N Wa. 24V U-Taster 83012IGWU---F90
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C712C14
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     83012IGWU---F90
EAN/GTIN:
     4042203425033
Suchbegriffe:
Türhaftmagnet
Türhaltemagnet
türhaftmagnet effeff
Türhaftmagnet 1200N 24V DC Aufb rnd Alu f.Wandmont Geeignet für Bodenmontage 83012IGWU
Weitere Informationen:
Bauform:
rund
Betriebsspannung:
24 - 24 V V
Breite:
90 mm
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Haftkraft:
1200 - 1200 N N
Höhe:
70 mm
Leistungsaufnahme:
2.52 W
Montageart:
Aufbau
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Aufhaltung, Haftmagnet, Haftmagnet für Türfeststellanlage, Haltemagnet, Magnet
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 124,00*
€ 149,23*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 125,30*
€ 149,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 129,01*
€ 153,58*
Frei Haus
ab € 130,06*
€ 154,92*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 129,81*
€ 155,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,58*
€ 182,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,15*
€ 165,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.