Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türhaftmagnet 300N 24V DC Aufb rnd Alu f.Wandmont Geeignet für Bodenmontage 830-3BW3-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet 830 300N Boden/Wand 24V 350mm Dämpfer 830-3BW3-D--F90
Magnet 830 300N Boden/Wand 24V 350mm Dämpfer 830-3BW3-D--F90
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C712C01
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     830-3BW3-D--F90
EAN/GTIN:
     4042203424289
Suchbegriffe:
Türhaftmagnet
Türhaltemagnet
türhaftmagnet effeff
Türhaftmagnet 300N 24V DC Aufb rnd Alu f.Wandmont Geeignet für Bodenmontage 830-3BW3-D
Weitere Informationen:
Bauform:
rund
Betriebsspannung:
24 - 24 V V
Breite:
130 mm
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Haftkraft:
300 - 300 N N
Höhe:
390 mm
Leistungsaufnahme:
0.48 W
Montageart:
Aufbau
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Aufhaltung, Haftmagnet, Haftmagnet für Türfeststellanlage, Haltemagnet, Magnet
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 114,72*
€ 138,91*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 115,95*
€ 139,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 119,46*
€ 143,10*
Frei Haus
ab € 120,31*
€ 144,38*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 120,66*
€ 144,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.