Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türhaftmagnet 1200N 24V DC Aufb rnd ST f.Wandmont Geeignet für Bodenmontage 83012BW1-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet 830 1200N Bo/Wa 24V 110mm Dämpfer 83012BW1-D--F90
Magnet 830 1200N Bo/Wa 24V 110mm Dämpfer 83012BW1-D--F90
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C712B98
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     83012BW1-D--F90
EAN/GTIN:
     4042203424883
Suchbegriffe:
Türhaftmagnet
Türhaltemagnet
türhaftmagnet effeff
Türhaftmagnet 1200N 24V DC Aufb rnd ST f.Wandmont Geeignet für Bodenmontage 83012BW1-D
Weitere Informationen:
Bauform:
rund
Betriebsspannung:
24 - 24 V V
Breite:
130 mm
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Haftkraft:
1200 - 1200 N N
Höhe:
150 mm
Leistungsaufnahme:
2.52 W
Montageart:
Aufbau
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Aufhaltung, Haftmagnet, Haftmagnet für Türfeststellanlage, Haltemagnet, Magnet
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,05*
€ 150,44*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 127,03*
€ 151,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 130,16*
€ 155,17*
Frei Haus
ab € 131,23*
€ 156,62*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 131,14*
€ 156,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,17*
€ 184,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,22*
€ 183,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,63*
€ 173,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,26*
€ 165,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.