Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türhaftmagnet 300N 24V DC Aufb rnd ST f.Wandmont Geeignet für Bodenmontage 830-3BW2UD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet 830 300N Boden/Wand 24V 220mm Dämpfer 830-3BW2UD--F90
Magnet 830 300N Boden/Wand 24V 220mm Dämpfer 830-3BW2UD--F90
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C712B75
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     830-3BW2UD--F90
EAN/GTIN:
     4042203424265
Suchbegriffe:
Türhaftmagnet
Türhaltemagnet
türhaftmagnet effeff
Türhaftmagnet 300N 24V DC Aufb rnd ST f.Wandmont Geeignet für Bodenmontage 830-3BW2UD
Weitere Informationen:
Bauform:
rund
Betriebsspannung:
24 - 24 V V
Breite:
130 mm
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Haftkraft:
300 - 300 N N
Höhe:
260 mm
Leistungsaufnahme:
0.48 W
Montageart:
Aufbau
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Aufhaltung, Haftmagnet, Haftmagnet für Türfeststellanlage, Haltemagnet, Magnet
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,89*
€ 153,32*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 130,49*
€ 153,87*
Frei Haus
ab € 136,48*
€ 159,07*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 138,54*
€ 161,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 141,85*
€ 165,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,48*
€ 196,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,51*
€ 192,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,43*
€ 187,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,65*
€ 181,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,85*
€ 168,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.