Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türhaftmagnet 300N 24V DC Aufb rnd ST f.Wandmont Geeignet für Bodenmontage 830-3BW1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet 830 300N Boden/Wand 24V 110mm 830-3BW1U---F90
Magnet 830 300N Boden/Wand 24V 110mm 830-3BW1U---F90
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C712B67
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     830-3BW1U---F90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Türhaftmagnet
Türhaltemagnet
türhaftmagnet effeff
Türhaftmagnet 300N 24V DC Aufb rnd ST f.Wandmont Geeignet für Bodenmontage 830-3BW1U
Weitere Informationen:
Bauform:
rund
Betriebsspannung:
24 - 24 V V
Breite:
130 mm
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Haftkraft:
300 - 300 N N
Höhe:
150 mm
Leistungsaufnahme:
0.48 W
Montageart:
Aufbau
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Aufhaltung, Haftmagnet, Haftmagnet für Türfeststellanlage, Haltemagnet, Magnet
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 121,37*
€ 143,37*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,35*
€ 143,95*
Frei Haus
ab € 126,16*
€ 149,04*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 128,84*
€ 151,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 131,70*
€ 155,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,48*
€ 185,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,40*
€ 178,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,59*
€ 174,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,16*
€ 169,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,70*
€ 156,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.