Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insektenlampe 15W vi Blacklight G5 Stab Ø16mm 300mm 368 T5BLACKLIGHTG5F15WBL368SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insektenlampe 15W vi Blacklight G5 Stab Ø16mm 300mm 368 T5BLACKLIGHTG5F15WBL368SL
Artikel-Nr.:
     262-C712A75
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0000090
EAN/GTIN:
     5410288000909
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform
Insektenlampe 15W vi Blacklight G5 Stab Ø16mm 300mm 368 T5BLACKLIGHTG5F15WBL368SL
Weitere Informationen:
Anwendung:
Insekten
Farbe:
violett
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenbezeichnung:
T5
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
15 W W
Lichtfarbe:
368
Länge:
300 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Rohrdurchmesser:
16 mm mm
Schnellstart:
ja
Sockel:
G5
Starterloser Betrieb:
ja
Weitere Suchbegriffe: Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Schwarzlichtlampe, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Leuchtmittel G5, Sockel G5, Leuchtmittel G53, Sockel G53, leuchtstofflampe stabform 15w, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform g5, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 7,68*
€ 9,58*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,82*
€ 13,05*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 239,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.