Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 3p bl steckb isol 17,5A FBS3-4BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C701I77
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030130
EAN/GTIN:
     4046356661676
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Reihenklemmen
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Querverbinder 3p bl steckb isol 17,5A FBS3-4BU
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Farbe:
blau
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
4.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,4198*
€ 0,5398*
50
€ 4,98*
ab € 0,4468*
€ 0,5768*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,46484*
€ 0,59484*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,61*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,47027*
€ 0,61027*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,61027*
€ 0,72622
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60027*
€ 0,71432
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54027*
€ 0,64292
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51027*
€ 0,60722
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,47027*
€ 0,55962
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,5135* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
€ 57,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.