Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugellampe E27 4W F 6000K 340lm ws mattiert 160° AC Ø46x82mm 230V 32506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C679A12
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     32506
EAN/GTIN:
     4034451325067
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Kugellampe E27 4W F 6000K 340lm ws mattiert 160° AC Ø46x82mm 230V 32506
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
160 - 160 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
46 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6000 - 6000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
4 - 4 W
Lampenlichtausbeute:
85 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
340 - 340 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
82 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
17000 h
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
40 - 40 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,34*
€ 2,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,42*
€ 2,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 2,62*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.