Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe FM E27 11W 4000K 1500lm D ws Filamentlampe mattiert 340° AC Ø67x119mm 32421


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C678J27
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     32421
EAN/GTIN:
     4034451324213
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Lampe FM E27 11W 4000K 1500lm D ws Filamentlampe mattiert 340° AC Ø67x119mm 32421
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
340 - 340 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
67 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
11 kWh
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
11 - 11 W
Lampenlichtausbeute:
136 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
1500 - 1500 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
119 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
17000 h
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, e27 sockel 11w, led e27, e27 sockel 4000k, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,18*
€ 6,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,74*
€ 7,21*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,22*
€ 7,86*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.